曜日別特売
12D-FB-LITE 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 15413477

同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(50m)
外径(mm)内部:4.5
内容量1巻(50m)注文コード15413477品番12D-FB-LITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来品よりも30%軽量化
高い信頼性

材質(シース)PVC材質(内部)CA線外径(mm)内部:4.5
関連資料:(0.91MB)
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする