SLG-P350S 伸腕用パッド SK(新潟精機) 15417817

SLG-P350S 伸腕用パッド SK(新潟精機) 15417817
SLG-P350S 伸腕用パッド SK(新潟精機) 15417817

伸腕用パッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個パッド寸法(mm)350材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライト注文コード15417817品番SLG-P350S
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

広範囲の突っ張り作業に便利です。

用途突っ張り作業補助具。仕様左ねじ仕様(上用)材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ、磁石:フェライトパッド寸法(mm)350
関連資料:(2.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする