CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697

本体

CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697
CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697
CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697
CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697
CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697
CP177 コーデュロイバイアステープ キャプテン 15423697

コーデュロイバイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
5/インディゴ
内容量1袋(15mm×2m)注文コード15423697品番CP177
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

あたたかみのある風合いと色展開で、作品がおしゃれに仕上がります。

材質綿100%5/インディゴタイプふちどりテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする