曜日別特売
CP183 縫い目の防水テープ キャプテン 15423828

本体

CP183 縫い目の防水テープ キャプテン 15423828
CP183 縫い目の防水テープ キャプテン 15423828
CP183 縫い目の防水テープ キャプテン 15423828

縫い目の防水テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20mm×2m)
内容量1袋(20mm×2m)注文コード15423828品番CP183
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

レインウェアーやテントの目止めに(縫い目の濡れ防止)、ラミネート生地で作るバッグなどの縫い目の防水処理に。
水洗いOK。

材質ポリウレタン樹脂タイプアイロン接着テープ幅(mm)20テープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする