曜日別特売
CP225 オーガンジーフラットバイアス キャプテン 15424169

パケ表

CP225 オーガンジーフラットバイアス キャプテン 15424169
CP225 オーガンジーフラットバイアス キャプテン 15424169
CP225 オーガンジーフラットバイアス キャプテン 15424169

オーガンジーフラットバイアス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
2/オフホワイト
内容量1袋(50mm×4m)注文コード15424169品番CP225
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

キラキラのオーガンジーをテープにしました。
バイアスにカットしてあるので、両端がほつれにくくなっています。
平テープなので、そのままギャザーを寄せてフリルにしたり、同じオーガンジー生地のふちどりにも使えます。薄く透けるため、2枚重ねにして濃淡をつけたり、違う色を組み合わせて色の変化を楽しめます。

材質ナイロン100%2/オフホワイトタイプ平テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする