CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275

本体

CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275
CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275
CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275
CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275
CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275
CP231 Couleur(クルール) 両折30 キャプテン 15424275

Couleur(クルール) 両折30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
4/アイスブルー
内容量1袋(30mm×2m)注文コード15424275品番CP231
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープです。バッグやお昼寝マットなどキルティング生地の布端しまつに。15mm巾のふちどりタイプとしても使えます。

材質コットン100%4/アイスブルータイプ両折テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする