本体
キャプテン
Couleur(クルール) 両折30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
11/ネイビー
1/ミルキーホワイト
2/グレイッシュピンク
3/ミルキーグリーン
4/アイスブルー
5/ライトパープル
6/パープル
7/アイボリー
8/ミルキーベージュ
9/ライトグレー
10/マスタード
11/ネイビー
12/ピュアブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(30mm×2m)
注文コード
15424345
品番
CP231
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
くすみカラーの柄生地に合うバイアステープです。バッグやお昼寝マットなどキルティング生地の布端しまつに。15mm巾のふちどりタイプとしても使えます。
材質
コットン100%
色
11/ネイビー
タイプ
両折
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2