曜日別特売
CP233 布・手芸用両面テープ キャプテン 15424424

本体

CP233 布・手芸用両面テープ キャプテン 15424424
CP233 布・手芸用両面テープ キャプテン 15424424
CP233 布・手芸用両面テープ キャプテン 15424424

布・手芸用両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7mm×10m)
内容量1袋(7mm×10m)注文コード15424424品番CP233
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に。
低温時でも強い接着力を発揮。
はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。

用途
【接着できるもの】
布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード
【接着できないもの】
防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする