曜日別特売
CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528

本体

CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528
CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528
CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528
CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528
CP35 タペストリー両折 キャプテン 15424528

タペストリー両折

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
3501/ゴールド
内容量1袋(25mm×5m)注文コード15424528品番CP35
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タペストリーのふちどりに。

材質表:アルミニウム100%、裏:ナイロン100%幅(mm)253501/ゴールドタイプ両折長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする