CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598

本体

CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598
CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598
CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598
CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598
CP71 和布 ちりめんパイピング キャプテン 15424598

和布 ちりめんパイピング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
3/紫
内容量1袋(10mm×2m)注文コード15424598品番CP71
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。

材質ポリエステル100%幅(mm)103/紫タイプパイピング(芯入り)長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする