本体
キャプテン
和布 ちりめんパイピング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
4/黒
1/黄
2/赤
3/紫
4/黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10mm×2m)
注文コード
15424607
品番
CP71
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
10
色
4/黒
タイプ
パイピング(芯入り)
長さ(m)
2