本体
キャプテン
接着伸び止めテープ ハーフバイアス9mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(9mm×5m)
注文コード
15424686
品番
CP83
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ファスナーあき・えりぐり・袖ぐり・肩・前端など、カーブ部分に最適です。
材質
基布:ポリエステル65%、綿35%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
色
32/黒
タイプ
普通地/ハーフバイアス
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
5