Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
-
注文コード
15426348
品番
MHS1-13A
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
30
測定範囲(mm)
0~13
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
-
校正証明書
-