Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
11.5
注文コード
15426908
品番
MHM4-15A
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
-
測定範囲(mm)
0~15
シリーズ
149
硬度
(測定面)90HRA以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ナット付きステム
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
11.5
校正証明書
-
注意
※WEB注文限定