MHS2-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ) 15428037

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書一般校正推奨板厚(mm)6注文コード15428037品番MHS2-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)45測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面ステム形状ナット付ステム/クランプ付材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)6校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする