曜日別特売
MHM3-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 15428597

マイクロメータヘッド(標準形)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書一般校正推奨板厚(mm)-注文コード15428597品番MHM3-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥25,950販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)-測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)ステム形状ストレートステム/クランプ付材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)-校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする