0990CD 作業台 引出し付 両面式 ナビス(アズワン) 15434136

作業台 引出し付 両面式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-7972-01注文コード15434136品番0990CD
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。

仕様両面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)寸法(mm)900×900×850材質(キャスター)ゴム製引出し数2個(片面あたり)キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)300×425×125アズワン品番7-7972-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする