曜日別特売
MS2-LG-200 ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ ナビス(アズワン) 15437584

MS2-LG-200 ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ ナビス(アズワン) 15437584
MS2-LG-200 ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ ナビス(アズワン) 15437584

ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台ライムグリーンアズワン品番9-1705-02注文コード15437584品番MS2-LG-200
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。

材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)8.1ライムグリーンタイプ2段耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×595×400アズワン品番9-1705-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする