70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785

単体画像

70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785
70005620000018000 ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業 15437785

ターピーライトクリアメッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6注文コード15437785品番70005620000018000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。

用途
建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格ナチュラル(半透明)材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ12×ヨコ23質量(g/m2)50引裂強度(N)タテ120×ヨコ140呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6材質(ハトメ)アルミニウム引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170特性耐候性、防炎性
関連資料:(21.69MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする