SIGHTRON
双眼鏡 コメットスキャン 15倍70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15442177
品番
B373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品
ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ-
仕様
プリズム:ポロタイプ(BaK4)
寸法(mm)
275×220×85
質量(g)
1490
倍率(倍)
15
視界
1000m先:75m
最短合焦距離
12m
対物レンズ有効径(mm)
70
明るさ
22.1
防水性
完全防水
ひとみ径(Φmm)
4.7
アイレリーフ(mm)
19
実視界(°)
4.3