曜日別特売
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204

T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204
T-611GN 時計付防水タイマー ドリテック 15442204

時計付防水タイマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード15442204品番T-611GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付

材質ABS樹脂グリーン電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: サンプル乾燥時間管理
製造業

アラーム音が大きく、空調音のうるさい中でも良く聞こえます。乾燥器の扉にくっつけていますが、強力なマグネットのおかげで扉を開け閉めしても落下せず、使いやすいです。

対象商品 : 15442220
2024-02-03
用途: 水を使う場所での時間計測
学校法人日本大学教育・研究機関

濡れた手で操作できるので便利です。使っていないときは,防水時計になってくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする