523【ワケあり】 アルミ丸パイプ 光モール 15443035

 

523【ワケあり】 アルミ丸パイプ 光モール 15443035
523【ワケあり】 アルミ丸パイプ 光モール 15443035
523【ワケあり】 アルミ丸パイプ 光モール 15443035

アルミ丸パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード15443035品番523【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質6063アルミ生地長さ(mm)2000厚さ(mm)1表面処理アルマイト仕上げアズワン品番64-8378-14パイプ外径(Φmm)19商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする