曜日別特売
DNJHP-S405 ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J 15444347

ホースピンチオフプライヤー 145mm

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード15444347品番DNJHP-S405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,270
販売価格(税別)
2,973

ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。
握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。

長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする