寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4色グレー質量(g)約23電源バスパワーケーブル長(m)0.07対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス