曜日別特売
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035

9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035
9711W 防寒ホットゴムリキ 天牛(富士手袋工業) 15450035

防寒ホットゴムリキ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード15450035品番9711W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!
クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!

用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴムオレンジサイズL質量(g)100機能滑り止め、防寒、破れにくい全長(cm)25中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11ゲージ数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 日常使い

この冬の季節用に、初期グリップいいも耐久性はほぼ使い捨てかな。
ハードには使えません。

対象商品 : 15450035
2023-12-25
用途: 砂利・砂製造プラントの整備等
製造業

防寒って言う程の防寒はないような感じですが、従業員達は思いのほか好評でした。
価格も柔らかさもgoodです。若干新品の時の匂いが気になったかな。
背の部分が防水なら☆子でした。

対象商品 : 15450035
2024-01-14
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

冬場の作業で使用です。
グリップが効いて
手ごろな価格なのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする