MIW3811M10-25 メタリッジインターナルホイル ニューレジストン 15451898

MIW3811M10-25 メタリッジインターナルホイル ニューレジストン 15451898
MIW3811M10-25 メタリッジインターナルホイル ニューレジストン 15451898
MIW3811M10-25 メタリッジインターナルホイル ニューレジストン 15451898
MIW3811M10-25 メタリッジインターナルホイル ニューレジストン 15451898

メタリッジインターナルホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード15451898品番MIW3811M10-25
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。
中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。

粒度#25厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径M10外径(Φmm)38対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
注意
※一般鋼、ステンレス鋼など鉄鋼材料へのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする