曜日別特売
51669 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) アイトス 15460124

51669 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) アイトス 15460124
51669 セーフティシューズ(マジック)(男女兼用) アイトス 15460124

セーフティシューズ(マジック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ネイビー
内容量1足注文コード15460124品番51669
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オリジナルのトゥーガードとヒールカウンターによる耐久性とホールド感と着脱しやすいマジック仕様の耐油、耐滑、静電仕様モデル
独自のソールを採用し、耐滑性抜群。
マジック止め仕様の安定感、紐の引っかかりがなく安全性が向上。
夜間、暗所の作業に配慮した反射材を装備。
女性サイズ対応。
運送業建築業・製造業・工場など幅広い作業に対応。

仕様プロスニーカー(R)、女性サイズ対応形状ローカットネイビーサイズ(cm)26規格JSAA A種合格材質(甲被)合成皮革+PVC標準質量(g/片足)450±10(26cm)機能樹脂先芯、耐油、耐滑、クッション性、静電、反射材足幅EEE材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする