曜日別特売
LX69180 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 15460334

LX69180 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 15460334
LX69180 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 15460334

セーフティシューズ(男女兼用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ライトモクグレー
内容量1足注文コード15460334品番LX69180
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

脱ぎ履きの多い現場や軽作業に
軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ

サイズ(cm)23足幅EEEライトモクグレー機能樹脂先芯、クッション性、軽量形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル)標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: ビル建築現場での交通誘導警備
その他業種

紐のないスリッポンなので手を使わずに脱ぎ履きでき便利。ワンランク上のものを買って、靴下やインソールで履き心地を調整するとよいかも。

対象商品 : 15460508
2025-08-26
用途: 建設現場
ホリカワ建設業・工事業

安全靴は先の鉄芯が痛くて履けなかったのですが、マンダムのシリーズは痛くならないので自分には助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする