6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119

6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119
6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119
6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119
6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119
6434 ベジタブルバスケット ラージ Weber 15465119

ベジタブルバスケット ラージ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード15465119品番6434
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,855販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ有り。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。

用途
野菜焼き用かご
適合すべてのWeber Q3000以上のガスグリル、および47センチ以上のチャコールグリルに対応材質ステンレス鋼製質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299.7×350.5×63.5使用後の手入方法食器洗浄機対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする