曜日別特売
1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679

1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679
1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679
1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679
1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679
1211308 ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付 Weber 15465679

ジャンボジョー チャコールグリル 47cm 温度計付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード15465679品番1211308
参考基準価格(税別)¥18,173販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

6~8人用。ひときわ目をひく洗練されたデザインとコンパクトでありながら十分なグリルスペース。場所を選ばず本格的なBBQを楽しみたい方に最適なグリルです。温度計のついたNewバージョン。

用途炭グリル質量(kg)8.5直径(Φcm)47燃料チャコール(炭)材質(フレーム)金属本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)50×52×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする