46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706

46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706
46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706
46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706
46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706
46112008 スピリット E-215 ガスグリル Weber 15465706

スピリット E-215 ガスグリル

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
内容量1セット注文コード15465706品番46112008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥145,445販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

8~10人用。スピリットシリーズ:大型ガスグリルの初心者モデル。コンパクトなサイズのスピリットE-215はバルコニーや屋上にも入るサイズながら、本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。折りたたみ式のサイドテーブルや前面についたツールフックはBBQを楽にしてくれる。このスピリットの特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがBBQのカッコよさを増加させます。

用途ガスグリル材質ハンドル/ノブ/サイドテーブル:ステンレススチール製、焼き網/バーナー:ホーロー加工鋳鉄製質量(kg)49.79燃料ガス面積(cm2)総調理エリア:2904本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:116×121×61バーナー数2燃料消費量(kW/h)メインバーナー:7.77
注意
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする