5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540

5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540
5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540
5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540
5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540
5583 タワー ティッシュケース レギュラー 山崎実業 15475540

タワー ティッシュケース レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード15475540品番5583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルなデザインのティッシュケース。
ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。
置き型タイプは木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。
※枚数の目安:200組(400枚)以内

付属品木ネジ×4 取付可能な壁面/置き型タイプ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体・台座/ABS樹脂ホワイト質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13×7.5耐荷重(g)500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする