吉川国工業所
ジャストイット コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
15475777
品番
JTR-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。2つ並べられるスリムタイプ。
別売りのフタを使う事で積み重ねることも可能。プラスチック素材。再生材使用率約30%。
日本製。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×26.8×26
内寸(cm)
【底面】幅14×奥行19.5、【開口部】幅18.5×奥行24、【高さ】取出口まで/17、背面/25.5