曜日別特売
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096

WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096
WN-878D 集音マイク付きコンパクトラジカセ とうしょう 15485096

集音マイク付きコンパクトラジカセ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード15485096品番WN-878D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。
懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。
英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。

用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル質量(g)212最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする