VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099
VCGW080208S01035MET KBN020 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ 15508099

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
寸法RE(mm)0.8
切刃長さ(mm)(有効)1.7
形状マルチエッジ・タフ仕様
内容量1個注文コード15508099品番VCGW080208S01035MET KBN020
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。
新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。
連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。
用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。
新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。

用途
高硬度材(55HRC以上)の旋削加工
材質KBN020形状マルチエッジ・タフ仕様穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)(有効)1.7寸法D1(Φmm)2.3内接円(mm)4.76刃先S01035コーナー半径(mm)0.8使用コーナー数2チップ形状ひし形35°寸法LE(mm)1.7厚さS(mm)2.38寸法RE(mm)0.8チップタイプポジティブ寸法IC(mm)4.76

商品説明動画

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020 PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする