曜日別特売
MGB-30 モリブデンコート&スーパーグラファイト BUYLONG 15509614

モリブデンコート&スーパーグラファイト

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)300ゴム幅(mm)6仕様Uクリップ注文コード15509614品番MGB-30
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。

仕様Uクリップ寸法(mm)300ゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
注意
※交換時は、ワイパーブレードに不良箇所がないか確認のうえ、確実に取り付けを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になっております
袋入りで客受けもよい商品です

対象商品 : 15509639
2025-08-27
用途: フロント左右、リヤワイパー交換
OZAWA建機建設業・工事業

この金額で買えるなら大満足です。カー用品店やホームセンターで高いのを買うなら、ここで買いましょう。そして定期的に交換してストレスのない雨中走行をしましょう。

2025-06-02
用途: 車のワイパー
不動産業

結構シッカリしていてGOODですよ・・この価格なら年間一回は変えたいですね。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする