曜日別特売
MGS-40 MGB用替えゴムレール付 BUYLONG 15509964

MGB用替えゴムレール付

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)400
ゴム幅(mm)6
内容量1個注文コード15509964品番MGS-40
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。

寸法(mm)400ゴム幅(mm)6商品タイプスタンダード
注意
※交換時は、ワイパーブレードに不良箇所がないか確認のうえ、確実に取り付けを行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15509964
2024-02-11
用途: 特定整備工場の点検整備、車検時交換作業にて
DAISUKE AUTO Co.

某県の整備商工会で頒布されている物のようです。写真と違い、簡易なビニール袋で納品されてきます。ちょっとがっかりです。これまでFILTECのワイパーゴムを使用していましたが
今回からモリブデン含有のこちらの商品をhテスト販売してみます。納期が当日になることと、箱での納品されることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 15509980
2024-07-18
用途: 軽自動車の運転席側で利用

1年以上使用しています。問題なく、使用できています。次回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする