※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
排水ホース (樹脂芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
38
25
38
ホース長さ(m)
10
20
10
5
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15511294
品番
TO-192UH/38-10
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途
一般排水用
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
44
ホース長さ(m)
10
材質
チューブ:軟質PVC、補強線:PP