曜日別特売
WB10-組立解体中 建設現場のイラスト標識 JSグループ 15514329

建設現場のイラスト標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚表示内容組立解体中注文コード15514329品番WB10-組立解体中
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)600×300取付方式ビス止め表示内容組立解体中
注意
※©;手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする