107(A)(小)-高所作業中 たれ幕 JSグループ 15521286

たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容高所作業中注文コード15521286品番107(A)(小)-高所作業中
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。

用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付寸法(mm)1800×450文字内容高所作業中取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする