JSグループ
たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
墜落制止用器具の使用は確実に
注文コード
15521505
品番
22B-墜落制止用器具の使用は確実に
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付
寸法(mm)
1800×450
文字内容
墜落制止用器具の使用は確実に
取付方式
吊り下げ