曜日別特売
布製横幕515-4R運動の推進中! 布製横幕(ジャンボタイプ) JSグループ 15522004

布製横幕(ジャンボタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容4R運動の推進中材質布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ 縫い込み加工 紐12本付注文コード15522004品番布製横幕515-4R運動の推進中!
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
現場での注意喚起に
材質布製(天竺木綿) 穴12個ハトメ付 周囲6mmΦ ロープ 縫い込み加工 紐12本付寸法(mm)900×5400文字内容4R運動の推進中取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする