曜日別特売
単管たれ幕101B-ここでは墜落制止用器具を使用せよ タイベック製単管たれ幕 JSグループ 15523910

タイベック製単管たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容ここでは墜落制止用器具を使用せよ注文コード15523910品番単管たれ幕101B-ここでは墜落制止用器具を使用せよ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)
ターポリンと比べて約1/6の重さです。
引き張り、引裂強度に優れています。
水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。
紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。
ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。

材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450文字内容ここでは墜落制止用器具を使用せよ取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする