JSグループ
腕章
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
高所作業員
注文コード
15530946
品番
腕章142(B)-高所作業員
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×360
文字内容
高所作業員
タイプ
カバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
取付方式
吊り下げ、安全ピン
注意
※カバー付腕章