腕章(青無地)(B) 腕章 JSグループ 15531908

腕章

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容腕章(青無地)(B)注文コード15531908品番腕章(青無地)(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途
役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360文字内容腕章(青無地)(B)タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
注意
※カバー付腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする