JSグループ
ワッペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
表示内容
立入許可証
注文コード
15532915
品番
ワッペン11-立入許可証
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質
反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付
寸法(mm)
85×80
取付方式
安全ピン
表示内容
立入許可証
注意
※反射タイプ