曜日別特売
Q6-取扱責任者 短冊型標識(現場用) JSグループ 15537779

短冊型標識(現場用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚表示内容取扱責任者注文コード15537779品番Q6-取扱責任者
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)寸法(mm)360×113(穴上下2ヶ所)取付方式ビス止め表示内容取扱責任者
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする