曜日別特売
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378
IIA7374H Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540378

Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1組注文コード15540378品番IIA7374H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,800

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。

用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:200ランプミニLED電球2W E17グローブ種別クリアガラス色(本体)ピラー:プリムローズ(ゴールド)、ランプ:真鍮磨き仕上げ直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする