本体
タイガー魔法瓶
電子ジャー〈炊きたて〉保温専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
6合
6合
10合(1升)
15合(1升5合)
容量(L)
保温米飯:1.1
保温米飯:1.1
保温米飯:1.8
保温米飯:2.7
消費電力(W)
22(平均保温電力)
22(平均保温電力)
28(平均保温電力)
32(平均保温電力)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15541385
品番
JHG-A111
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
サイズ
6合
容量(L)
保温米飯:1.1
消費電力(W)
22(平均保温電力)
本体質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×27.1×26.2
RoHS指令(10物質対応)
対応