曜日別特売
051395 ケーブルバルブロックアウト BRADY 15543169

ケーブルバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15543169
品番
051395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~120
最大径(Φmm)
ロックシャックル:99
直径×長さL(Φmm×mm)
4.76×2440

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする